曜日別特売
wase102-bk-3000 アンティークウォールライト TAIGASHOJI(大河商事) 82513150

wase102-bk-3000 アンティークウォールライト TAIGASHOJI(大河商事) 82513150
wase102-bk-3000 アンティークウォールライト TAIGASHOJI(大河商事) 82513150
wase102-bk-3000 アンティークウォールライト TAIGASHOJI(大河商事) 82513150
wase102-bk-3000 アンティークウォールライト TAIGASHOJI(大河商事) 82513150
wase102-bk-3000 アンティークウォールライト TAIGASHOJI(大河商事) 82513150
wase102-bk-3000 アンティークウォールライト TAIGASHOJI(大河商事) 82513150
wase102-bk-3000 アンティークウォールライト TAIGASHOJI(大河商事) 82513150
wase102-bk-3000 アンティークウォールライト TAIGASHOJI(大河商事) 82513150
wase102-bk-3000 アンティークウォールライト TAIGASHOJI(大河商事) 82513150
wase102-bk-3000 アンティークウォールライト TAIGASHOJI(大河商事) 82513150
wase102-bk-3000 アンティークウォールライト TAIGASHOJI(大河商事) 82513150
wase102-bk-3000 アンティークウォールライト TAIGASHOJI(大河商事) 82513150
wase102-bk-3000 アンティークウォールライト TAIGASHOJI(大河商事) 82513150
wase102-bk-3000 アンティークウォールライト TAIGASHOJI(大河商事) 82513150
wase102-bk-3000 アンティークウォールライト TAIGASHOJI(大河商事) 82513150
wase102-bk-3000 アンティークウォールライト TAIGASHOJI(大河商事) 82513150
wase102-bk-3000 アンティークウォールライト TAIGASHOJI(大河商事) 82513150
wase102-bk-3000 アンティークウォールライト TAIGASHOJI(大河商事) 82513150
wase102-bk-3000 アンティークウォールライト TAIGASHOJI(大河商事) 82513150

アンティークウォールライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82513150
品番
wase102-bk-3000
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

布製のシェードから電球色のあたたかな光を灯し、壁掛け、置き型、持ち歩きの3WAY の使い方が可能な多機能ライト。
1. タッチ・リモコンで無段階明るさ調整
2. マグネットでどこでも設置
3.USB 充電・コードレス仕様
最大60 分の自動OFF タイマー機能もあり、おやすみ時にも安心

用途
夜間のランタン、ディスクライト、寝室、リビング、廊下
セット内容
取扱説明書・電源コード・リモコン・壁設置プレート×2・両面テープ×8
質量(g)
700
消費電力(W)
約3
電源
DC 5V/2A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×232×440
光源
LED
バッテリー
リチウムイオンバッテリー 5200mAh
保証期間
1年
充電時間(時間)
約6~8(USB Type-C)
素材
鉄/白色TC布
光色
電球色(3000K)
連続点灯時間(時間)
約15~50
調光機能
無段階調光
注意
※LEDライトの交換は出来ませんのでご注意ください。
※お手入れは、必ず電源を切ってから行ってください。
※常に明るくご使用いただくために定期的にお手入れをしてください。汚れがひどい場合は、中性洗剤を浸したやわらかい布で拭きとってください。
※分解、改造は行わないでください。本来の機能を損なう恐れがあります。
※使用前に破片がないか必ず確認してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする