ENGINEER(エンジニア)
キャンドルカバー 【PINK&BLACK】
「PINK&BLACK」シリーズ。
フラッシュライトに取り付けてキャンドルとして使える蓄光カバー
ストロンチウム系蓄光剤使用で長時間発光。
シリコンゴム製で高耐久長寿命。
用途
工場やガレージなど暗所の整備、点検作業に。夜間の見回りやアウトドアに。
材質
本体/シリコンゴム
サイズ
Φ18×27mm
質量(g)
2.4
発光色
ピンク
発光時間(時間)
約5(太陽光で10分蓄光)
内容量
1個
注意
※光を人の目に向けないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82511655
BS-03P
¥
250
¥
219
¥
241
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください