ENGINEER(エンジニア)
マルチホルダー
フラッシュライト用のマルチホルダー。_x000D_
直径13mmのLEDフラッシュライトをしっかり保持。_x000D_
クリップとマグネットで、さまざまな場所に取り付けできます。
用途
工場やガレージなど暗所の整備、点検作業に夜間の見回りやアウトドアに
材質
プラスチック(本体)
質量(g)
14.5
サイズ(mm)
50×17×35
マグネット
ネオジム:N48
対応径(Φmm)
13
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02611328
BS-02
¥
550
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください