曜日別特売

バッテリーボックス 502411

バッテリーボックス 502411 - LED LENSERバッテリーボックス 502411 - LED LENSER

スペアバッテリーとしてライト本体がなくても充電できることはもちろん、バッテリーボックス内にBluetoothレシーバーを内蔵するため、スマホアプリ経由でリモート操作が可能となります。
充電具合がわかるインジケータ付きです。

トラスコ品番
727-3890
適合機種
H19R Signature, H7R Signature, H19R Core, H15R Core, H15R Work, H7R Work
幅(mm)
105
高さ(mm)
50
奥行(mm)
30
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05088479502411
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする