工場扇 産業用送風機 75cm羽根 ビッグファン (床置風洞扇) キャスター付き
産業用送風機 ビッグファン 床置風洞扇 75cm羽根
タイヤ付きで移動が簡単
上下方向の角度調整が可能
サーマルプロテクター付きモーター採用(復帰式過熱保護装置)
- 用途
- 工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 キャスター式 工業扇 扇風機 キャスター扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設
- 質量(kg)
- 30
- 電流(A)
- 2.89/3.42(50/60Hz)
- 消費電力(W)
- 228/324(50/60Hz)
- 電源
- 100V(50/60Hz)
- 風量(m3/min)50Hz/60Hz
- 最大約405/437
- ハネ径(cm)
- 75
- 羽根枚数
- 3枚
- モーター
- 全閉式
- 電源コード(m)
- 約2.5
- 保証期間
- 1年
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 89×36×98
- 風量調整
- 2段階
- 材質(羽根)
- アルミ
- 風速(m/min)(50Hz/60Hz)
- 最大約183/214
- 騒音値(dB)(50/60Hz)
- 78/82
- 内容量
- 1セット(2台)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥6,000/税込¥6,600 |
| 北海道地方 | 1 | ¥8,000/税込¥8,800 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
工場扇 の新着商品
カテゴリ





























