ナカトミ
工場扇 産業用送風機 75cm羽根 ビッグファン (床置風洞扇) キャスター付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2台)
注文コード
82515539
品番
BF-75V×2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
産業用送風機 ビッグファン 床置風洞扇 75cm羽根
タイヤ付きで移動が簡単
上下方向の角度調整が可能
サーマルプロテクター付きモーター採用(復帰式過熱保護装置)
用途
工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 キャスター式 工業扇 扇風機 キャスター扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設
質量(kg)
30
電流(A)
2.89/3.42(50/60Hz)
消費電力(W)
228/324(50/60Hz)
電源
100V(50/60Hz)
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
最大約405/437
ハネ径(cm)
75
羽根枚数
3枚
モーター
全閉式
電源コード(m)
約2.5
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
89×36×98
風量調整
2段階
材質(羽根)
アルミ
風速(m/min)(50Hz/60Hz)
最大約183/214
騒音値(dB)(50/60Hz)
78/82
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません