曜日別特売

ミーティングテーブル〔ストエキオリジナル〕

ミーティングテーブル〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスミーティングテーブル〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスミーティングテーブル〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスミーティングテーブル〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスミーティングテーブル〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスミーティングテーブル〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスミーティングテーブル〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスミーティングテーブル〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス

幅広いシーンで活躍する4本脚のシンプルなミーティングテーブル。すっきりしたデザインでどんなオフィスや会議室にもなじみ、打ち合わせから作業スペースまで多様なシーンで使えます。幅120cmは小人数での打ち合わせや限られたスペースへの設置に最適なコンパクトサイズ。アジャスター付きで床面の凹凸にも対応し、安定した設置が可能です。

用途
アジャスター付き
材質
天板::低圧メラミン樹脂化粧木質ボード18mm厚 エッジ:塩化ビニル 脚部・フレーム:スチール製(粉体塗装)
均等耐荷重(kg)
40
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
幅(cm)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
825185067085-406821.8120120×80×71.5
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
825186467085-407229180180×80×71.5
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
825188657085-407026150150×80×71.5
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥875~/税込¥963~
北海道地方数量1につき¥1,431~/税込¥1,574~
沖縄地方数量1につき¥2,226~/税込¥2,449~
離島数量1につき¥2,226~/税込¥2,449~

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする