曜日別特売
7085-4068 ミーティングテーブル〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518506

幅120cm

7085-4068 ミーティングテーブル〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518506
7085-4068 ミーティングテーブル〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518506
7085-4068 ミーティングテーブル〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518506
7085-4068 ミーティングテーブル〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518506

ミーティングテーブル〔ストエキオリジナル〕

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
幅(cm)120
内容量1台注文コード82518506品番7085-4068
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

幅広いシーンで活躍する4本脚のシンプルなミーティングテーブル。すっきりしたデザインでどんなオフィスや会議室にもなじみ、打ち合わせから作業スペースまで多様なシーンで使えます。幅120cmは小人数での打ち合わせや限られたスペースへの設置に最適なコンパクトサイズ。アジャスター付きで床面の凹凸にも対応し、安定した設置が可能です。

用途
アジャスター付き
質量(kg)
21.8
幅(cm)
120
寸法(cm)
120×80×71.5
材質
天板::低圧メラミン樹脂化粧木質ボード18mm厚 エッジ:塩化ビニル 脚部・フレーム:スチール製(粉体塗装)
均等耐荷重(kg)
40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥875/税込¥963
北海道地方数量1につき¥1,431/税込¥1,574
沖縄地方数量1につき¥2,226/税込¥2,449
離島数量1につき¥2,226/税込¥2,449

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする