冷感タオル クールラッシュ スティックタイプ 首かけ出来る60cm

冷感タオル クールラッシュ スティックタイプ 首かけ出来る60cm - アイリスオーヤマ冷感タオル クールラッシュ スティックタイプ 首かけ出来る60cm - アイリスオーヤマ冷感タオル クールラッシュ スティックタイプ 首かけ出来る60cm - アイリスオーヤマ冷感タオル クールラッシュ スティックタイプ 首かけ出来る60cm - アイリスオーヤマ冷感タオル クールラッシュ スティックタイプ 首かけ出来る60cm - アイリスオーヤマ冷感タオル クールラッシュ スティックタイプ 首かけ出来る60cm - アイリスオーヤマ

暑い日のベタベタ汗もすっきり快適!ひんやり感が続く冷感タオルです。2種類のクール成分で、肌温度から最大-3℃、ひんやり感が約60分持続します(※27℃の室温で使用した場合)。野外での作業やスポーツ、イベント、暑さが気になるシーンで快適にお使いいただけます。1枚でたっぷり拭ける超大判サイズのシートで、個包装となっています。幅は約60cmで背中も拭けるロングタイプです。

用途
屋外での作業やスポーツ、アウトドア、通勤・通学など、猛暑・熱中症対策に
形状
メッシュ
寸法(mm)
92×70×180
質量(g)
50
枚数
7
香り
無香料
目付(g/m2)
40
内容量
1個
注意
※メントールの冷感刺激に弱い方、アルコール過敏症の方、特にお肌の弱い方、乳幼児には使用しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75588050CLTK-17P
オープン
¥499
¥549(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする