Sローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品)

Sローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品) - KANASローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品) - KANASローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品) - KANASローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品) - KANASローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品) - KANASローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品) - KANASローラ用コンベヤスプロケット(新歯型)(下穴品) - KANA

歯型が新しくなりました。従来のA形コンベヤスプロケット(旧歯型)と、互換性があります。

用途
コンベアチェーン用スプロケット
RoHS指令(10物質対応)
対応
ローラー
S
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全26種類を絞り込む
歯数
質量(kg)
ボス種別
最大軸穴径(mm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
質量(kg)
ボス種別
最大軸穴径(mm)
ボス径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82527195K5150S10BW1036.5BW:片ボス形状95137
¥43,600
¥33,980
¥37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82527220K5100S6A63.4A:ボス無形状70107
¥7,100
¥5,498
¥6,048(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82527256K3100S12CW1214.2CW:両ボス形状6098
¥27,500
¥20,980
¥23,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82527299K5125S10BW1025.9BW:片ボス形状85127
¥44,400
¥33,980
¥37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82527335K5150S10CW1036.5CW:両ボス形状95137
¥50,100
¥38,980
¥42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82527360K5150S12BW1247.1BW:片ボス形状95137
¥51,600
¥39,980
¥43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82527369K5150S6CW615.9CW:両ボス形状60117
¥28,500
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82527387K10100S6BW69.9BW:片ボス形状60107
¥25,500
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82527421K5150S12A1234.4A:ボス無形状290137
¥32,000
¥24,980
¥27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82527430K5150S12CW1247.1CW:両ボス形状95137
¥57,800
¥44,980
¥49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82527448K3100S10CW1011.1CW:両ボス形状6098
¥23,500
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82527475K5150S6A68.4A:ボス無形状100117
¥11,800
¥8,998
¥9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82527509K10100S6CW69.9CW:両ボス形状60107
¥30,400
¥23,980
¥26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82527536K5125S12CW1236.2CW:両ボス形状95137
¥60,700
¥46,980
¥51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82527545K5075S12CW1215.2CW:両ボス形状60117
¥29,400
¥22,980
¥25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82527561K5150S6BW615.9BW:片ボス形状60117
¥24,700
¥18,980
¥20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82527615K5125S10CW1025.9CW:両ボス形状85127
¥49,400
¥37,980
¥41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82527631K5125S6CW611.4CW:両ボス形状60107
¥28,300
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82527649K3100S10BW1011.1BW:片ボス形状6098
¥21,300
¥16,980
¥18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82527667K10100S6A63.9A:ボス無形状70107
¥11,500
¥8,798
¥9,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82527676K5100S6CW69.2CW:両ボス形状60107
¥22,000
¥16,980
¥18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82527737K5125S6BW611.4BW:片ボス形状60107
¥22,700
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82527755K5100S6BW69.2BW:片ボス形状60107
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82527780K3100S12BW1214.2BW:片ボス形状6098
¥24,700
¥18,980
¥20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82527789K5075S12BW1215.2BW:片ボス形状60117
¥26,200
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82527798K5125S12BW1236.2BW:片ボス形状95137
¥50,800
¥38,980
¥42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする