矢崎化工
イレクターフェンス SMALIS
材質
プラスチック被覆スチールパイプ、プラスチック
幅(mm)
1800
質量(kg)
5.7
高さ(mm)
1100
奥行(mm)
450
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82534229
EFN-03 B
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください