曜日別特売
EFN-03 B イレクターフェンス SMALIS 矢崎化工 82534229

EFN-03 B イレクターフェンス SMALIS 矢崎化工 82534229
EFN-03 B イレクターフェンス SMALIS 矢崎化工 82534229

イレクターフェンス SMALIS

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
82534229
品番
EFN-03 B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980
材質
プラスチック被覆スチールパイプ、プラスチック
幅(mm)
1800
質量(kg)
5.7
高さ(mm)
1100
奥行(mm)
450

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする