ウルトラファイブ インチサイズ

ウルトラファイブ インチサイズ - 八光電機

高精度でロスなく熱を伝えます。
発熱部にハイニッケル合金を使用し、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、長寿命を保てます。
機械的振動や衝撃に耐えうる設計で堅牢な構造です。
電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。

シース外径(Φmm)
15.77
RoHS指令(10物質対応)
対応
電線長さ(mm)
300
内容量
1本
注意
※構造上、保管時・長時間使用停止した時に絶縁性能が低下します。
全48種類を絞り込む
電圧(V)
容量(W)
シース長(mm)
発熱密度(W/cm2)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
電圧(V)
容量(W)
発熱密度(W/cm2)
シース長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82522259HLN1506643-7890120500発熱部表面容量:1876.2
オープン
¥6,598
¥7,258(税込)
25日以内出荷
返品不可
82522277HLN4205641-4107単相2402000発熱部表面容量:22203.2
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
82522286HLN3054641-4139120500発熱部表面容量:6.4177.8
オープン
¥9,698
¥10,668(税込)
25日以内出荷
返品不可
82522295HLN1527641-7455120525発熱部表面容量:1495.3
オープン
¥6,898
¥7,588(税込)
25日以内出荷
返品不可
82522311HLN2758641-9049単相240750発熱部表面容量:19101.6
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
32日以内出荷
返品不可
82522320HLN1252643-6300120250発熱部表面容量:2838.1
オープン
¥5,598
¥6,158(税込)
25日以内出荷
返品不可
82522338HLN1201643-6318120200発熱部表面容量:3431.8
オープン
¥5,598
¥6,158(税込)
25日以内出荷
返品不可
82522390HLN4056643-6260単相240500発熱部表面容量:4.3254
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
82522408HLN4409643-7913単相2404000発熱部表面容量:22381
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
82522478HLN1203641-5844120200発熱部表面容量:1350.8
オープン
¥5,798
¥6,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
82522487HLN1354643-7892120350発熱部表面容量:1957.2
オープン
¥5,898
¥6,488(税込)
25日以内出荷
返品不可
82522575HLN1156643-4742120150発熱部表面容量:5.476.2
オープン
¥6,598
¥7,258(税込)
25日以内出荷
返品不可
82522645HLN2608643-1610単相240600発熱部表面容量:15101.6
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
25日以内出荷
返品不可
82522661HLN2256641-7444単相240250発熱部表面容量:976.2
オープン
¥6,598
¥7,258(税込)
25日以内出荷
返品不可
82522697HLN3053643-4746120500発熱部表面容量:7165.1
オープン
¥9,398
¥10,338(税込)
25日以内出荷
返品不可
82522706HLN2285641-9036単相240280発熱部表面容量:1460.3
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
25日以内出荷
返品不可
82522715HLN2999643-6335単相2401000発熱部表面容量:19127
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
82522749HLN3107641-74421201000発熱部表面容量:7.1304.8
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
82522758HLN6153641-5809単相2401500発熱部表面容量:6.2508
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
82522801HLN6353641-4135単相2403500発熱部表面容量:14508
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
82522810HLN2252641-4117単相240250発熱部表面容量:2838.1
オープン
¥5,598
¥6,158(税込)
25日以内出荷
返品不可
82522828HLN6451641-7398単相2404500発熱部表面容量:24406.4
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
82522871HLN6305643-3173単相2403000発熱部表面容量:6.8914.4
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
82522880HLN2254641-5859単相240250発熱部表面容量:1457.2
オープン
¥5,898
¥6,488(税込)
25日以内出荷
返品不可
82522898HLN6472641-4131単相2404700発熱部表面容量:22457.2
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
82522907HLN2354641-5823単相240350発熱部表面容量:1957.2
オープン
¥5,898
¥6,488(税込)
25日以内出荷
返品不可
82522941HLN6302643-3158単相2403000発熱部表面容量:14457.2
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
82522977HLN3081643-1523120800発熱部表面容量:14136.5
オープン
¥8,498
¥9,348(税込)
25日以内出荷
返品不可
82522986HLN2259642-0560単相240250発熱部表面容量:4.7127
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
82523020HLN4106641-9067単相2401000発熱部表面容量:8.6254
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
82523029HLN3055643-6362120500発熱部表面容量:5.5203.2
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
82523047HLN4378643-1583単相2403700発熱部表面容量:22355.6
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
82523065HLN1251641-5904120250発熱部表面容量:4331.8
オープン
¥5,598
¥6,158(税込)
25日以内出荷
返品不可
82523081HLN4032643-3164単相240300発熱部表面容量:4.6152.4
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
25日以内出荷
返品不可
82523135HLN3056643-7927120500発熱部表面容量:4.3254
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
82523160HLN6474643-4678単相2404700発熱部表面容量:16609.6
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
82523187HLN4054643-6274単相240500発熱部表面容量:6.4177.8
オープン
¥9,698
¥10,668(税込)
25日以内出荷
返品不可
82523230HLN2408642-0549単相240400発熱部表面容量:9.9101.6
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
25日以内出荷
返品不可
82523318HLN6204643-7852単相2402000発熱部表面容量:6.8609.6
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
82523361HLN1258643-6278120250発熱部表面容量:6.2101.6
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
25日以内出荷
返品不可
82523370HLN4155643-1525単相2401500発熱部表面容量:17203.2
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
82523388HLN1259641-5864120250発熱部表面容量:4.7127
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
82523397HLN2503641-8971単相240500発熱部表面容量:3350.8
オープン
¥5,798
¥6,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
82523440HLN4053643-4722単相240500発熱部表面容量:7165.1
オープン
¥9,398
¥10,338(税込)
25日以内出荷
返品不可
82523476HLN4107643-6344単相2401000発熱部表面容量:7.1304.8
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
82523510HLN2258641-5808単相240250発熱部表面容量:6.2101.6
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
25日以内出荷
返品不可
82523537HLN3032643-4702120300発熱部表面容量:4.6152.4
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
25日以内出荷
返品不可
82523546HLN4154643-7862単相2401500発熱部表面容量:19177.8
オープン
¥9,698
¥10,668(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする