HLN4106 ウルトラファイブ インチサイズ 八光電機 82523020

ウルトラファイブ インチサイズ

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
電圧(V)単相240
容量(W)1000
1000
500
2000
525
750
250
200
4000
350
150
600
280
1500
3500
4500
3000
4700
800
3700
300
400
シース長(mm)254
254
127
304.8
76.2
203.2
177.8
95.3
101.6
38.1
31.8
381
50.8
57.2
165.1
60.3
508
406.4
914.4
457.2
136.5
355.6
152.4
609.6
内容量1本注文コード82523020品番HLN4106
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

高精度でロスなく熱を伝えます。
発熱部にハイニッケル合金を使用し、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、長寿命を保てます。
機械的振動や衝撃に耐えうる設計で堅牢な構造です。
電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。

トラスコ品番
641-9067
電圧(V)
単相240
容量(W)
1000
発熱密度(W/cm2)
発熱部表面容量:8.6
シース長(mm)
254
シース外径(Φmm)
15.77
RoHS指令(10物質対応)
対応
電線長さ(mm)
300
注意
※構造上、保管時・長時間使用停止した時に絶縁性能が低下します。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする