曜日別特売

オートマチックベルト 7016

オートマチックベルト 7016 - カジメイクオートマチックベルト 7016 - カジメイクオートマチックベルト 7016 - カジメイク

オートロック機能で好みのフィット感に微調節可能なベルトです(31段階6ミリ単位で調節可能)。
バックル側面のロックを解除することで簡単にベルトを緩めることができます。

用途
作業全般、普段使いに
材質
合成皮革
長さ(mm)
1150
幅(mm)
34
適合サイズ(mm)
(最大)1030
バックル
ラチェット式
内容量
1本
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7016 82522058825220587016ブラック
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
4日以内出荷
7016 82522076825220767016ブラウン
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする