曜日別特売
7016 オートマチックベルト 7016 カジメイク 82522076

メイン画像

7016 オートマチックベルト 7016 カジメイク 82522076
7016 オートマチックベルト 7016 カジメイク 82522076

オートマチックベルト 7016

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ブラウン
内容量1本注文コード82522076品番7016
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

オートロック機能で好みのフィット感に微調節可能なベルトです(31段階6ミリ単位で調節可能)。
バックル側面のロックを解除することで簡単にベルトを緩めることができます。

用途
作業全般、普段使いに
色
ブラウン
材質
合成皮革
長さ(mm)
1150
幅(mm)
34
適合サイズ(mm)
(最大)1030
バックル
ラチェット式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする