カジメイク
牛革オートマチックベルト 7025
ポリウレタンを牛革で挟んだ高級感のあるベルトです。
サイズ調節が自由なラチェット式オートロック機能付きです。
用途
作業全般、普段使いに
材質
牛革+ポリウレタン
長さ(mm)
1170
幅(mm)
35
適合サイズ(mm)
(最大)1060
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82522110
7025
ブラック
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
82522146
7025
ブラウン
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください