曜日別特売
7025 牛革オートマチックベルト 7025 カジメイク 82522110

メイン画像

7025 牛革オートマチックベルト 7025 カジメイク 82522110
7025 牛革オートマチックベルト 7025 カジメイク 82522110

牛革オートマチックベルト 7025

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ブラック
内容量1本注文コード82522110品番7025
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

ポリウレタンを牛革で挟んだ高級感のあるベルトです。
サイズ調節が自由なラチェット式オートロック機能付きです。

用途
作業全般、普段使いに
色
ブラック
材質
牛革+ポリウレタン
長さ(mm)
1170
幅(mm)
35
適合サイズ(mm)
(最大)1060

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする