曜日別特売

消化コンセントシール4P

消化コンセントシール4P - ELPA消化コンセントシール4P - ELPA

消火剤入りのマイクロカプセルがシールに練り込まれています。
トラッキング火災を感知して自動で消化します。
電源プラグに簡単に取り付けできます。
2P・接地2Pプラグ共通タイプ

成分
消化剤:フッ素化ケトン化合物
質量(g)
約1(1枚あたり)
使用温度範囲(℃)
ー40~65
材質(シール)
アクリル樹脂
内容積(L)
消化可能:約0.1(1枚あたり)
入数
4枚
反応温度(℃)
火災反応:120±5
使用期限
約5年
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
25×15×0.4
内容量
1個(4枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82523589AN-F204(OR)
¥898
¥879
¥967(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする