ELPA
消化コンセントシール4P
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(4枚)
注文コード
82523589
品番
AN-F204(OR)
参考基準価格(税別)
¥898
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
消火剤入りのマイクロカプセルがシールに練り込まれています。
トラッキング火災を感知して自動で消化します。
電源プラグに簡単に取り付けできます。
2P・接地2Pプラグ共通タイプ
成分
消化剤:フッ素化ケトン化合物
質量(g)
約1(1枚あたり)
使用温度範囲(℃)
ー40~65
材質(シール)
アクリル樹脂
内容積(L)
消化可能:約0.1(1枚あたり)
入数
4枚
反応温度(℃)
火災反応:120±5
使用期限
約5年
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
25×15×0.4