KITEハーネス ハーネス本体のみ D環付き
両腰・背部のアタッチメントで3点支持。
多くの腰道具を装着した際も胴ベルトのズレを抑制。
腰部から腿部に繋がるベルトが左右2本で構成され無駄がなく、腰周りの道具装着スペースを邪魔しない。
背面に横ベルトを採用。
万が一の墜落時に人体がハーネスからすり抜けるのを阻止。
ワンタッチバックルで取り外し可能なアタッチメントは胴サポーターベルトにも対応。
ワークポジション用の柱上作業用ベルトも装着可能。
腿部ベルト水平型で食い込みによる拘束感が少なく動きやすい。
スタイルと着心地の良さを両立した建設業に人気のモデル。
胸ベルトと腿ベルトの長さ調整部に固定機能付ベルト通しを採用。
- 用途
- 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
- 材質
- ハーネスベルト部:ポリエステル&ナイロン、ハーネス胸バックル・ハーネス腿バックル・アタッチメントバックル・アタッチメントベルト通し:アルミ、ハーネスベルト調整金具・ハーネス背中D環・ハーネス胸D環:スチール、ハーネスベルト通し・ハーネスD環止め:プラスチック、アタッチメントベルト部:ナイロン
- ベルト幅(mm)
- 45
- 最大使用質量(kg)
- 130
- 胸ベルト幅(mm)
- 30
- 腿バックル
- ワンタッチ
- 内容量
- 1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。※始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
※点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
※一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
全11種類を絞り込む
サイズ
色
トラスコ品番
ハーネス式 墜落制止用器具 の新着商品
カテゴリ


































