TH-521OT-OT-DR-S-BX KITEハーネス ハーネス本体のみ D環付き ツヨロン(藤井電工) 82582398

使用例画像1

TH-521OT-OT-DR-S-BX KITEハーネス ハーネス本体のみ D環付き ツヨロン(藤井電工) 82582398
TH-521OT-OT-DR-S-BX KITEハーネス ハーネス本体のみ D環付き ツヨロン(藤井電工) 82582398
TH-521OT-OT-DR-S-BX KITEハーネス ハーネス本体のみ D環付き ツヨロン(藤井電工) 82582398
TH-521OT-OT-DR-S-BX KITEハーネス ハーネス本体のみ D環付き ツヨロン(藤井電工) 82582398
TH-521OT-OT-DR-S-BX KITEハーネス ハーネス本体のみ D環付き ツヨロン(藤井電工) 82582398
TH-521OT-OT-DR-S-BX KITEハーネス ハーネス本体のみ D環付き ツヨロン(藤井電工) 82582398

KITEハーネス ハーネス本体のみ D環付き

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
サイズS
色ダークレッド
内容量1本注文コード82582398品番TH-521OT-OT-DR-S-BX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

両腰・背部のアタッチメントで3点支持。
多くの腰道具を装着した際も胴ベルトのズレを抑制。
腰部から腿部に繋がるベルトが左右2本で構成され無駄がなく、腰周りの道具装着スペースを邪魔しない。
背面に横ベルトを採用。
万が一の墜落時に人体がハーネスからすり抜けるのを阻止。
ワンタッチバックルで取り外し可能なアタッチメントは胴サポーターベルトにも対応。
ワークポジション用の柱上作業用ベルトも装着可能。
腿部ベルト水平型で食い込みによる拘束感が少なく動きやすい。
スタイルと着心地の良さを両立した建設業に人気のモデル。
胸ベルトと腿ベルトの長さ調整部に固定機能付ベルト通しを採用。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
トラスコ品番
697-3651
色
ダークレッド
サイズ
S
材質
ハーネスベルト部:ポリエステル&ナイロン、ハーネス胸バックル・ハーネス腿バックル・アタッチメントバックル・アタッチメントベルト通し:アルミ、ハーネスベルト調整金具・ハーネス背中D環・ハーネス胸D環:スチール、ハーネスベルト通し・ハーネスD環止め:プラスチック、アタッチメントベルト部:ナイロン
ベルト幅(mm)
45
最大使用質量(kg)
130
胸ベルト幅(mm)
30
腿バックル
ワンタッチ
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
※始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
※点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
※一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする