曜日別特売

TenActiv 耐針手袋

TenActiv 耐針手袋 - 日光物産(NIKKO)

耐針性能に特化した手袋です。
注射針や針など鋭利なものから手を守り事故を抑制します。

用途
針を扱う作業に。
医療系廃棄物の取り扱い作業に。
材木、合板などの取り扱い作業に。
廃棄物の取り扱い・リサイクルの仕分け作業に。
ガラスの取り扱いに。
栗拾いやウニの扱いなど、漁業・農業での作業に。
材質
TenActiv、ラテックスゴム
色
ブラック
ゲージ数
18
内容量
1双
注意
※耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ですが、絶対の安全を保証するものではありません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82550758S18TXLXMP L679-1606101L
¥22,000
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
82565625S18TXLXMP S679-160975S
¥22,000
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
82579625S18TXLXMP M679-160788M
¥22,000
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする