曜日別特売

TenActiv 耐針手袋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズM
内容量1双注文コード82579625品番S18TXLXMP M
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

耐針性能に特化した手袋です。
注射針や針など鋭利なものから手を守り事故を抑制します。

用途
針を扱う作業に。
医療系廃棄物の取り扱い作業に。
材木、合板などの取り扱い作業に。
廃棄物の取り扱い・リサイクルの仕分け作業に。
ガラスの取り扱いに。
栗拾いやウニの扱いなど、漁業・農業での作業に。
トラスコ品番
679-1607
幅(mm)
88
サイズ
M
材質
TenActiv、ラテックスゴム
色
ブラック
ゲージ数
18
注意
※耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ですが、絶対の安全を保証するものではありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする