”ニューダイコク板”

”ニューダイコク板” - エムエフ

重量に耐えるしっかりとした製品ですが、一人で運べる程度の軽量(約40kg)です。
巻き込めて、土地の形状に馴染みやすいです。
表面は4mmの滑り止めリブ、裏面はリブ無しの平滑面です。
クギ打ちが出来き、手動・電動鋸でカットできます。
使用時外気温の範囲は-15℃から50℃前後です。
ガソリンなどの溶剤による損傷がほとんどありません。
物性劣化がしにくいゴムの約1.5倍長持ちします。
汚れが付きにくく、簡単に洗い落とせます。

用途
災害時車輌の仮設現場、仮設非難場の敷板など。
建築現場内通路、仮設ハウス、仮設駐車場、材料置き場など。
機材搬入の床養生、コンクリート打設保護、重量物設置時床養生など。
造園・農作業の足場、水作業の足場用など。
ゴルフ場・グラウンド・イベント会場などでの養生敷板として。
トラスコ品番
826-5719
材質
ポリエチレン樹脂
厚さ(mm)
17(基材13+リブ4)
色
黒
長さ(m)
2.44
幅(m)
1.2
内容量
1枚
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82578478JR005
オープン
¥79,980
¥87,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする