クッションラバーマット(透水性)
屋内、屋外で使用可能なカラーゴムチップ舗装材。
高い吸収力により転倒時の安全性が高く、足を痛めにくい設計。
原材料のゴムチップファ表面に細やかな凸凹を作り、滑りにくい形状で安全をサポートします。
透水性に優れているため雨の日でも安全にご使用いただけます。
- 用途
- エントランス、通路、公共施設、スポーツ施設、プール、公園など
- 材質
- EPDMゴム
- 色
- グリーン
- 高さ(mm)
- 5
- 寸法(幅W×長さL)(m)
- 1×3
- 質量(kg/本)
- 約18/本
- 内容量
- 1巻
注意
※車上渡し・個人宅不可商品です。※ロットにより色合いが違うものがございます。予めご了承ください。
※厚み公差±0~1mm
※数量によっては、パレット積・バラ渡し・リフト、台車等の準備が必要な場合がございます。
※接着剤・テープ等で床へ固定可能.
※マットは、表面からカットしてご使用頂けます。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥800/税込¥880 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥2,200/税込¥2,420 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
養生シート/カバー の新着商品
カテゴリ















