曜日別特売

カットコーン 赤 CN-03

カットコーン 赤 CN-03 - ミツギロン

コーン上部がカットされていて、保安灯や電池ケース等の取り付けが可能です。
屋内、屋外問わずに使用可能です。

用途
工事現場や駐車場などに。
仕様
差込口カット有無:有
適合
【コーンウエイト】COBE 7137
トラスコ品番
346-2644
材質
PE
幅(mm)
380
色
レッド
高さ(mm)
670
収納寸法・高さ(mm)
670
折り畳み可否
不可
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82588610CN-03
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥700/税込¥770
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする