ミツギロン
カットコーン 赤 CN-03
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82588610
品番
CN-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
コーン上部がカットされていて、保安灯や電池ケース等の取り付けが可能です。
屋内、屋外問わずに使用可能です。
用途
工事現場や駐車場などに。
仕様
差込口カット有無:有
適合
【コーンウエイト】COBE 7137
トラスコ品番
346-2644
材質
PE
幅(mm)
380
色
レッド
高さ(mm)
670
収納寸法・高さ(mm)
670
折り畳み可否
不可
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000