TRUSCO
セーフティゴーグル用スペアレンズ (HCレンズ)
ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップしています。
トラスコ品番
705-8204
材質
ポリカーボネート
レンズ色
クリア
対応
UVカット:○、防傷加工:○
コーティング
ハード(表面硬化加工)
レンズ厚さ(mm)
2.0mm(外側)0.5mm(内側)
内容量
1枚
注意
※アルコール類での拭き取りはしないでください。
※水拭きなどした場合は、しっかり乾燥させ通気性のよい容器に保管してください。
※提供不可:chemSHERPA
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82590868
TSG-83SP-A
¥
2,120
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください