TRUSCO
セーフティゴーグル用スペアレンズ (HCレンズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
82590868
品番
TSG-83SP-A
参考基準価格(税別)
¥2,120
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップしています。
トラスコ品番
705-8204
材質
ポリカーボネート
レンズ色
クリア
対応
UVカット:○、防傷加工:○
コーティング
ハード(表面硬化加工)
レンズ厚さ(mm)
2.0mm(外側)0.5mm(内側)
注意
※アルコール類での拭き取りはしないでください。
※水拭きなどした場合は、しっかり乾燥させ通気性のよい容器に保管してください。
※提供不可:chemSHERPA