曜日別特売
PDA-TAB19 タブレットケース 9~11型タブレット ショルダーベルト付き サンワサプライ 82549130

PDA-TAB19 タブレットケース 9~11型タブレット ショルダーベルト付き サンワサプライ 82549130
PDA-TAB19 タブレットケース 9~11型タブレット ショルダーベルト付き サンワサプライ 82549130
PDA-TAB19 タブレットケース 9~11型タブレット ショルダーベルト付き サンワサプライ 82549130
PDA-TAB19 タブレットケース 9~11型タブレット ショルダーベルト付き サンワサプライ 82549130
PDA-TAB19 タブレットケース 9~11型タブレット ショルダーベルト付き サンワサプライ 82549130
PDA-TAB19 タブレットケース 9~11型タブレット ショルダーベルト付き サンワサプライ 82549130
PDA-TAB19 タブレットケース 9~11型タブレット ショルダーベルト付き サンワサプライ 82549130
PDA-TAB19 タブレットケース 9~11型タブレット ショルダーベルト付き サンワサプライ 82549130
PDA-TAB19 タブレットケース 9~11型タブレット ショルダーベルト付き サンワサプライ 82549130
PDA-TAB19 タブレットケース 9~11型タブレット ショルダーベルト付き サンワサプライ 82549130
PDA-TAB19 タブレットケース 9~11型タブレット ショルダーベルト付き サンワサプライ 82549130
PDA-TAB19 タブレットケース 9~11型タブレット ショルダーベルト付き サンワサプライ 82549130
PDA-TAB19 タブレットケース 9~11型タブレット ショルダーベルト付き サンワサプライ 82549130
PDA-TAB19 タブレットケース 9~11型タブレット ショルダーベルト付き サンワサプライ 82549130
PDA-TAB19 タブレットケース 9~11型タブレット ショルダーベルト付き サンワサプライ 82549130
PDA-TAB19 タブレットケース 9~11型タブレット ショルダーベルト付き サンワサプライ 82549130
PDA-TAB19 タブレットケース 9~11型タブレット ショルダーベルト付き サンワサプライ 82549130
PDA-TAB19 タブレットケース 9~11型タブレット ショルダーベルト付き サンワサプライ 82549130
PDA-TAB19 タブレットケース 9~11型タブレット ショルダーベルト付き サンワサプライ 82549130
PDA-TAB19 タブレットケース 9~11型タブレット ショルダーベルト付き サンワサプライ 82549130
PDA-TAB19 タブレットケース 9~11型タブレット ショルダーベルト付き サンワサプライ 82549130
PDA-TAB19 タブレットケース 9~11型タブレット ショルダーベルト付き サンワサプライ 82549130
PDA-TAB19 タブレットケース 9~11型タブレット ショルダーベルト付き サンワサプライ 82549130
PDA-TAB19 タブレットケース 9~11型タブレット ショルダーベルト付き サンワサプライ 82549130
PDA-TAB19 タブレットケース 9~11型タブレット ショルダーベルト付き サンワサプライ 82549130
PDA-TAB19 タブレットケース 9~11型タブレット ショルダーベルト付き サンワサプライ 82549130
PDA-TAB19 タブレットケース 9~11型タブレット ショルダーベルト付き サンワサプライ 82549130
PDA-TAB19 タブレットケース 9~11型タブレット ショルダーベルト付き サンワサプライ 82549130
PDA-TAB19 タブレットケース 9~11型タブレット ショルダーベルト付き サンワサプライ 82549130
PDA-TAB19 タブレットケース 9~11型タブレット ショルダーベルト付き サンワサプライ 82549130
PDA-TAB19 タブレットケース 9~11型タブレット ショルダーベルト付き サンワサプライ 82549130

タブレットケース 9~11型タブレット ショルダーベルト付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82549130
品番
PDA-TAB19
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

タブレットの4隅を伸縮パーツで固定し、タブレットを保護します。9~11インチ対応。
タブレットの角度は無断階で調整可能(固定はされません。)
ケースの蓋は磁石式なので、不意に開く恐れがありません。
ショルダーベルトは4隅のDカンの好きな位置に取り付け、タブレットは縦横どちらでも使用可能。
ハンドベルト、タッチペンホルダーもあります。

材質
外側、内側/PU(ポリウレタン)、四隅のタブレット固定/シリコン、Dカン/亜鉛合金、ハンドベルト/ポリエステル
シリーズ
TAB汎用首掛け
ベルト
ハンドベルトあり、ショルダーベルトあり
対応機種
9~11インチのタブレットPC、9~11型までのタブレットPC ※機器によっては四隅の取付けゴムがボタンなどに被る機種があります。、汎用11インチ、汎用10.9インチ、汎用10.1インチ、汎用9インチLenovo Tab B11/K10/K11/M10a京セラ DIGNO Tab2 5G、KC-T304/KC-T304C/T305CN/KC-T305Caiwa tab AS10-2/JA4-TBA1008、JA3-TBA1006-4、JA4-TBA1008/TBW1002
防塵防水性能
なし
耐衝撃性能
なし
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
最大:約185×10.3×260、最小:約150×1×225
スタンド機能有無
あり固定はされません。
収納有無
タッチペン収納あり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする