曜日別特売
PDA-TAB20 タブレットケース iPad mini A17 Pro/第1~6世代対応 腰巻きベルト式 サンワサプライ 82549306

PDA-TAB20 タブレットケース iPad mini A17 Pro/第1~6世代対応 腰巻きベルト式 サンワサプライ 82549306
PDA-TAB20 タブレットケース iPad mini A17 Pro/第1~6世代対応 腰巻きベルト式 サンワサプライ 82549306
PDA-TAB20 タブレットケース iPad mini A17 Pro/第1~6世代対応 腰巻きベルト式 サンワサプライ 82549306
PDA-TAB20 タブレットケース iPad mini A17 Pro/第1~6世代対応 腰巻きベルト式 サンワサプライ 82549306
PDA-TAB20 タブレットケース iPad mini A17 Pro/第1~6世代対応 腰巻きベルト式 サンワサプライ 82549306
PDA-TAB20 タブレットケース iPad mini A17 Pro/第1~6世代対応 腰巻きベルト式 サンワサプライ 82549306
PDA-TAB20 タブレットケース iPad mini A17 Pro/第1~6世代対応 腰巻きベルト式 サンワサプライ 82549306
PDA-TAB20 タブレットケース iPad mini A17 Pro/第1~6世代対応 腰巻きベルト式 サンワサプライ 82549306
PDA-TAB20 タブレットケース iPad mini A17 Pro/第1~6世代対応 腰巻きベルト式 サンワサプライ 82549306
PDA-TAB20 タブレットケース iPad mini A17 Pro/第1~6世代対応 腰巻きベルト式 サンワサプライ 82549306
PDA-TAB20 タブレットケース iPad mini A17 Pro/第1~6世代対応 腰巻きベルト式 サンワサプライ 82549306
PDA-TAB20 タブレットケース iPad mini A17 Pro/第1~6世代対応 腰巻きベルト式 サンワサプライ 82549306
PDA-TAB20 タブレットケース iPad mini A17 Pro/第1~6世代対応 腰巻きベルト式 サンワサプライ 82549306
PDA-TAB20 タブレットケース iPad mini A17 Pro/第1~6世代対応 腰巻きベルト式 サンワサプライ 82549306
PDA-TAB20 タブレットケース iPad mini A17 Pro/第1~6世代対応 腰巻きベルト式 サンワサプライ 82549306
PDA-TAB20 タブレットケース iPad mini A17 Pro/第1~6世代対応 腰巻きベルト式 サンワサプライ 82549306
PDA-TAB20 タブレットケース iPad mini A17 Pro/第1~6世代対応 腰巻きベルト式 サンワサプライ 82549306
PDA-TAB20 タブレットケース iPad mini A17 Pro/第1~6世代対応 腰巻きベルト式 サンワサプライ 82549306
PDA-TAB20 タブレットケース iPad mini A17 Pro/第1~6世代対応 腰巻きベルト式 サンワサプライ 82549306
PDA-TAB20 タブレットケース iPad mini A17 Pro/第1~6世代対応 腰巻きベルト式 サンワサプライ 82549306
PDA-TAB20 タブレットケース iPad mini A17 Pro/第1~6世代対応 腰巻きベルト式 サンワサプライ 82549306
PDA-TAB20 タブレットケース iPad mini A17 Pro/第1~6世代対応 腰巻きベルト式 サンワサプライ 82549306
PDA-TAB20 タブレットケース iPad mini A17 Pro/第1~6世代対応 腰巻きベルト式 サンワサプライ 82549306
PDA-TAB20 タブレットケース iPad mini A17 Pro/第1~6世代対応 腰巻きベルト式 サンワサプライ 82549306
PDA-TAB20 タブレットケース iPad mini A17 Pro/第1~6世代対応 腰巻きベルト式 サンワサプライ 82549306
PDA-TAB20 タブレットケース iPad mini A17 Pro/第1~6世代対応 腰巻きベルト式 サンワサプライ 82549306
PDA-TAB20 タブレットケース iPad mini A17 Pro/第1~6世代対応 腰巻きベルト式 サンワサプライ 82549306
PDA-TAB20 タブレットケース iPad mini A17 Pro/第1~6世代対応 腰巻きベルト式 サンワサプライ 82549306
PDA-TAB20 タブレットケース iPad mini A17 Pro/第1~6世代対応 腰巻きベルト式 サンワサプライ 82549306

タブレットケース iPad mini A17 Pro/第1~6世代対応 腰巻きベルト式PDA-TAB20

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82549306
品番
PDA-TAB20
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

腰にベルトを巻いて、iPad miniを収納できるケース
iPad mini収納部の蓋は磁石が内蔵されており、簡易的に閉じることができます。
ベルト部分は長さ調整が可能
iPad本体の他、ペンなどの小物類を収納できるポケット×2、ジッパー付きポケット×1もあります。
iPadをケースに入れた状態でも収納可能です。

材質
ナイロン
シリーズ
TAB汎用首掛け
ベルト
ショルダーベルト:あり(肩掛けではなく腰に巻くようになります)、ハンドベルト:なし
対応機種
2024 A17 Pro 8.3インチ iPad mini、2021 6世代 8.3インチ iPad mini、2019 5世代 7.9インチ iPad mini、2015 4世代 7.9インチ iPad mini、2014 3世代 7.9インチ iPad mini、2013 2世代 7.9インチ iPad mini、2012 1世代 7.9インチ iPad mini、汎用8インチ、汎用8~7インチ、iPad mini A17 Pro/第1~6世代、iPad mini A17 Pro/第1~6世代 他7~8インチタブレット
防塵防水性能
なし
耐衝撃性能
なし
収納寸法・幅(mm)
約150
収納寸法・高さ(mm)
約230
スタンド機能有無
なし固定はされません。
収納有無
タッチペン収納あり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする