曜日別特売

ニトリル背抜き手袋”アクティブグリップストロング”(10双入)

ニトリル背抜き手袋”アクティブグリップストロング”(10双入) - トワロンニトリル背抜き手袋”アクティブグリップストロング”(10双入) - トワロンニトリル背抜き手袋”アクティブグリップストロング”(10双入) - トワロン

10ゲージ原手の手のひらにニトリルゴムをコーティングしていますので、耐久性に優れています。
特殊すべり止め加工により、油に濡れてもすべりにくいです。
背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。

用途
金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て、土木建築、運搬作業、農業。
材質
繊維部:ポリエステル、綿、すべり止め部:ニトリルゴム(マイクロフィニッシュ加工)
厚さ(mm)
約1.6
色
グレー
ゲージ数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10双)
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82579921524-M857-1782M23.57.619.9
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
82553147524-LL857-1781LL25821.5
オープン
取扱い終了
82576028524-S857-1783S237.218.2
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする