ケミソフトブラック タッチワーク

ケミソフトブラック タッチワーク - アトムケミソフトブラック タッチワーク - アトムケミソフトブラック タッチワーク - アトムケミソフトブラック タッチワーク - アトムケミソフトブラック タッチワーク - アトムケミソフトブラック タッチワーク - アトムケミソフトブラック タッチワーク - アトムケミソフトブラック タッチワーク - アトム

手にフィットする。
黒色で汚れが目立たない。
適度なグリップ効果。
粘着テープが付きにくい特殊加工。
指先3本(親指・人差し指・中指)タッチパネル対応。

材質
手袋/ナイロン・その他
すべり止め/ポリウレタン
用途
果樹収穫、農作業、園芸作業、流通作業、検査、精密機器取り扱いなど
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
050232211559+T-MM22.57.59.1
オープン
¥489
¥538(税込)
当日出荷
050232301559+T-SS21.46.98.4
オープン
¥489
¥538(税込)
当日出荷
050232571559+T-LL24.48.19.4
オープン
¥489
¥538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする