KUKKO(クッコ)
ベアリングプーラー用エクステンション
18シリーズのベアリングプーラーに接続する事でクランプ深さを延長出来ます。
用途
プーラーアームの延長に。
トラスコ品番
692-3138
適合機種
18-0、18-1
材質
工具鋼
長さ(mm)
延長可能:95
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続ねじサイズ
M6
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82576116
19-00-P
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください