曜日別特売

ベアリングプーラー用エクステンション

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82576116
品番
19-00-P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

18シリーズのベアリングプーラーに接続する事でクランプ深さを延長出来ます。

用途
プーラーアームの延長に。
トラスコ品番
692-3138
適合機種
18-0、18-1
材質
工具鋼
長さ(mm)
延長可能:95
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続ねじサイズ
M6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする