日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
両面テープ NDー240N
初期接着に優れます。
無溶剤の粘着剤を使用しており環境に配慮しています。
用途
POPや紙器などの固定に。
文具、ポスターなどの固定に。
トラスコ品番
696-4345
厚さ(mm)
0.09
テープ幅(mm)
10
基材
不織布
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.09
粘着剤
アクリル系
主な用途
固定、仮止め
粘着力(N/10mm)
7
内容量
1巻
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82571155
240N10
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください