日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
両面テープ NDー240N
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
82571155
品番
240N10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
初期接着に優れます。
無溶剤の粘着剤を使用しており環境に配慮しています。
用途
POPや紙器などの固定に。
文具、ポスターなどの固定に。
トラスコ品番
696-4345
厚さ(mm)
0.09
テープ幅(mm)
10
基材
不織布
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.09
粘着剤
アクリル系
主な用途
固定、仮止め
粘着力(N/10mm)
7