交換用ウレタンホース

交換用ウレタンホース - TRIENS交換用ウレタンホース - TRIENS交換用ウレタンホース - TRIENS交換用ウレタンホース - TRIENS

エアリールのホースを分解せず簡単に交換できます。

用途
メーカー指定適合機種の専用交換ホースとして。
トラスコ品番
649-3909
適合機種
SHS-306A/SHS-306A-OR/SHS-306FA/SHS-306FA-OR/SHR-306Z/SHR306FZ
セット内容
先端金具付きホース、ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個
材質
ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)
色
ホース:オレンジ
取付
一次側:専用ネジ
内径(Φmm)
8
全長(m)
ホース:5.5
最高使用圧力(MPa)
1.4
外径(Φmm)
12
適合ホース内径×外径(Φmm)
8.0×12
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82592636S-355ZS
¥27,500
¥19,980
¥21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする