- 用途
- メーカー指定適合機種の専用交換ホースとして。
- トラスコ品番
- 649-3909
- 適合機種
- SHS-306A/SHS-306A-OR/SHS-306FA/SHS-306FA-OR/SHR-306Z/SHR306FZ
- セット内容
- 先端金具付きホース、ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個
- 材質
- ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)
- 色
- ホース:オレンジ
- 取付
- 一次側:専用ネジ
- 内径(Φmm)
- 8
- 全長(m)
- ホース:5.5
- 最高使用圧力(MPa)
- 1.4
- 外径(Φmm)
- 12
- 適合ホース内径×外径(Φmm)
- 8.0×12