交換用ウレタンホースAssy
エアリールのホースを簡単に交換できるホースAssyです。
- 用途
- メーカーの指定モデルの専用交換ホースとして。
- トラスコ品番
- 649-3907
- 適合機種
- SHR-40P
- セット内容
- 先端金具付きホース15m、ストッパーゴム玉セット、金具カバー、ホースバンド
- 材質
- ウレタン
- 色
- ホース:オレンジ
- 取付
- 一次側:ホースバンド
- 内径(Φmm)
- 11
- 全長(m)
- ホース:15
- 最高使用圧力(MPa)
- 1.4
- 外径(Φmm)
- 16
- 材質(ホース)
- ウレタン
- 適合ホース内径×外径(Φmm)
- 11×16
- 内容量
- 1本
注意
※適合機種を確認ください。空圧工具アクセサリー の新着商品
カテゴリ















