S-415S 交換用ウレタンホースAssy TRIENS 82592207

交換用ウレタンホースAssy

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82592207
品番
S-415S
参考基準価格(税別)¥56,500販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

エアリールのホースを簡単に交換できるホースAssyです。

用途
メーカーの指定モデルの専用交換ホースとして。
トラスコ品番
649-3907
適合機種
SHR-40P
セット内容
先端金具付きホース15m、ストッパーゴム玉セット、金具カバー、ホースバンド
材質
ウレタン
色
ホース:オレンジ
取付
一次側:ホースバンド
内径(Φmm)
11
全長(m)
ホース:15
最高使用圧力(MPa)
1.4
外径(Φmm)
16
材質(ホース)
ウレタン
適合ホース内径×外径(Φmm)
11×16
注意
※適合機種を確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする