交換用耐火花性ソフトホースAssy
エアリールのホースを分解せず簡単に交換できます。
低温でも柔らかさを維持し、巻き癖がつきにくい新設計のホースを採用しました。
耐火花性ホースです。
滑り性を向上させたホースです。
- 用途
- メーカーの指定モデルの専用交換ホースとして。
- トラスコ品番
- 649-3904
- 適合機種
- SHR-40PAS/SHR-40PSA
- セット内容
- 先端金具付きホース、ストッパーゴム玉1セット、金具カバー1個、ホースバンド1個
- 材質
- ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)
- 色
- ホース:黒
- 取付
- 一次側:ホースバンド
- 内径(Φmm)
- 11
- 全長(m)
- ホース:15
- 最高使用圧力(MPa)
- 1.4
- 外径(Φmm)
- 16
- 適合ホース内径×外径(Φmm)
- 11×16
- 内容量
- 1本
注意
※適合機種を確認ください。空圧工具アクセサリー の新着商品
カテゴリ
















