SB-415S 交換用耐火花性ソフトホースAssy TRIENS 82591498

SB-415S 交換用耐火花性ソフトホースAssy TRIENS 82591498
SB-415S 交換用耐火花性ソフトホースAssy TRIENS 82591498

交換用耐火花性ソフトホースAssy

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
82591498
品番
SB-415S
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

エアリールのホースを分解せず簡単に交換できます。
低温でも柔らかさを維持し、巻き癖がつきにくい新設計のホースを採用しました。
耐火花性ホースです。
滑り性を向上させたホースです。

用途
メーカーの指定モデルの専用交換ホースとして。
トラスコ品番
649-3904
適合機種
SHR-40PAS/SHR-40PSA
セット内容
先端金具付きホース、ストッパーゴム玉1セット、金具カバー1個、ホースバンド1個
材質
ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)
ホース:黒
取付
一次側:ホースバンド
内径(Φmm)
11
全長(m)
ホース:15
最高使用圧力(MPa)
1.4
外径(Φmm)
16
適合ホース内径×外径(Φmm)
11×16
注意
※適合機種を確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする