曜日別特売

充電式 LEDクリップオンライト(赤色ライト)

充電式 LEDクリップオンライト(赤色ライト) - FENIX(フェニックス)充電式 LEDクリップオンライト(赤色ライト) - FENIX(フェニックス)充電式 LEDクリップオンライト(赤色ライト) - FENIX(フェニックス)充電式 LEDクリップオンライト(赤色ライト) - FENIX(フェニックス)充電式 LEDクリップオンライト(赤色ライト) - FENIX(フェニックス)充電式 LEDクリップオンライト(赤色ライト) - FENIX(フェニックス)充電式 LEDクリップオンライト(赤色ライト) - FENIX(フェニックス)充電式 LEDクリップオンライト(赤色ライト) - FENIX(フェニックス)

白色光・赤色光と2種類の光源を備えており、様々な照明ニーズに対応します。
ライトテールには強力なマグネットが付いており、磁気のある表面であればハンズフリーで使用できます。
付属のボディクリップはポケットや帽子のつば、バックパックのストラップにしっかりと固定できるため、様々な用途でお使いいただけます。
ライトヘッドの角度は200度調整が可能なので、多方向への照射が可能です。

付属品
USBコード
トラスコ品番
697-4235
セット内容
Micro USB充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書
材質
熱可塑性プラスチック(PC-ABS)、アルミニウム合金(A6061-T6)
幅(mm)
35
全長(mm)
81.2
色
ブラック
高さ(mm)
81.2
奥行(mm)
18
保護等級
IPX6
色温度(K)
6500
使用電池
USB充電タイプ(Type-C)
充電時間(時間)
約2
バッテリー容量(mAh)
700(内臓)
明るさ(Lm)
150
照射距離(m)
39
最大点灯時間
49時間
落下耐久(m)
1
内容量
1個
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。
※電池内蔵型です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82571785SW05R-RED
¥10,900
¥7,398
¥8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンズフリー便利ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする