振動軽減手袋
振動軽減:手の平に衝撃吸収パッドを使用しています。
人工皮革:耐久性の向上。
通気性:手の甲はメリヤス地で蒸れにくい。
洗濯可能:汚れても繰り返し洗濯できます。
カラビナ付:紛失防止のカラビナ付です。
- 用途
- 草刈機・チェーンソーなど振動を伴う作業に最適です。
- トラスコ品番
- 578-5494
- 材質
- 手の平:人工皮革、手の甲:ポリエステル
- サイズ
- LL
- 内容量
- 1双
手袋 の新着商品
[ウィード/Wonder Grip] 10G 耐切創手袋 レベルD 天然ゴム 強力ゴム 背抜き手袋 作業用手袋 耐衝撃 耐接触熱 厚手 プロテクション&クッション付 ZI-73FP (1双入り)WONDER GRIP税込¥2,748¥2,498
[ウィード/Wonder Grip] 10G 耐切創手袋 レベルD 天然ゴム 強力ゴム 背抜き手袋 作業用手袋 耐衝撃 耐接触熱 厚手 プロテクション&クッション付 ZI-73FP (1双入り)WONDER GRIP税込¥2,748¥2,498カテゴリ























