[ウィード/Wonder Grip] 10G 耐切創手袋 レベルD 天然ゴム 強力ゴム 背抜き手袋 作業用手袋 耐衝撃 耐接触熱 厚手 プロテクション&クッション付 ZI-73FP (1双入り)
【特長】
・耐切創×耐接触熱
・耐衝撃プロテクションを実装
・EN388耐切創レベルD取得
・EN407耐接触熱レベル2取得
・250℃で15秒の耐接触熱性
・手の甲に熱可塑性ゴム (TPR) 補強を施し、指関節と手の甲を保護すると同時に、快適さ、動きやすさ、永続的なグリップ力を提供します。
・
【仕様】EN388:2016/3X43DP
・コーティング樹脂:天然ゴム、主な繊維:ポリエステル、綿、金属繊維、その他
・【ゲージ】10ゲージ
- 用途
- 用途:築炉業。レンガ作業、建築、土木、倉庫物流
- 内容量
- 1双
耐切創手袋 の新着商品
[ウィード/Wonder Grip] 10G 耐切創手袋 レベルD 天然ゴム 強力ゴム 背抜き手袋 作業用手袋 耐衝撃 耐接触熱 厚手 プロテクション&クッション付 ZI-73FP (1双入り)WONDER GRIP税込¥2,748¥2,498
[ウィード/Wonder Grip] 10G 耐切創手袋 レベルD 天然ゴム 強力ゴム 背抜き手袋 作業用手袋 耐衝撃 耐接触熱 厚手 プロテクション&クッション付 ZI-73FP (1双入り)WONDER GRIP税込¥2,748¥2,498カテゴリ







![注文コード:05748387 [ウィード/Wonder Grip] 10G 耐切創手袋 レベルD 天然ゴム 強力ゴム 背抜き手袋 作業用手袋 耐衝撃 耐接触熱 厚手 プロテクション&クッション付 ZI-73FP (1双入り) - WONDER GRIP](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05748369-261008-06.jpg)
![注文コード:05748387 [ウィード/Wonder Grip] 10G 耐切創手袋 レベルD 天然ゴム 強力ゴム 背抜き手袋 作業用手袋 耐衝撃 耐接触熱 厚手 プロテクション&クッション付 ZI-73FP (1双入り) - WONDER GRIP](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05748369-261008-02.jpg)
![注文コード:05748387 [ウィード/Wonder Grip] 10G 耐切創手袋 レベルD 天然ゴム 強力ゴム 背抜き手袋 作業用手袋 耐衝撃 耐接触熱 厚手 プロテクション&クッション付 ZI-73FP (1双入り) - WONDER GRIP](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05748369-261008-04.jpg)
![注文コード:05748387 [ウィード/Wonder Grip] 10G 耐切創手袋 レベルD 天然ゴム 強力ゴム 背抜き手袋 作業用手袋 耐衝撃 耐接触熱 厚手 プロテクション&クッション付 ZI-73FP (1双入り) - WONDER GRIP](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05748369-261008-08.jpg)
![注文コード:05748387 [ウィード/Wonder Grip] 10G 耐切創手袋 レベルD 天然ゴム 強力ゴム 背抜き手袋 作業用手袋 耐衝撃 耐接触熱 厚手 プロテクション&クッション付 ZI-73FP (1双入り) - WONDER GRIP](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05748369-261008-10.jpg)
![注文コード:05748387 [ウィード/Wonder Grip] 10G 耐切創手袋 レベルD 天然ゴム 強力ゴム 背抜き手袋 作業用手袋 耐衝撃 耐接触熱 厚手 プロテクション&クッション付 ZI-73FP (1双入り) - WONDER GRIP](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05748369-261009-02.jpg)
![注文コード:05748387 [ウィード/Wonder Grip] 10G 耐切創手袋 レベルD 天然ゴム 強力ゴム 背抜き手袋 作業用手袋 耐衝撃 耐接触熱 厚手 プロテクション&クッション付 ZI-73FP (1双入り) - WONDER GRIP](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05748369-261009-04.jpg)
![注文コード:05748387 [ウィード/Wonder Grip] 10G 耐切創手袋 レベルD 天然ゴム 強力ゴム 背抜き手袋 作業用手袋 耐衝撃 耐接触熱 厚手 プロテクション&クッション付 ZI-73FP (1双入り) - WONDER GRIP](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05748369-261009-06.jpg)





![[ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Sサイズ ZI-100 (1双入り) ウィード(Wonder Grip) [ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Sサイズ ZI-100 (1双入り) ウィード(Wonder Grip)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03764079-260904-06.jpg)





