曜日別特売

ファミリー手肌ケア手袋

ファミリー手肌ケア手袋 - エステーPRO(旧:エステートレーディング)

低刺激性で手肌にやさしいです。
天然由来成分「キチン・キトサン」を含むクラビオン(レーヨン)は、刺激が少なく、手肌にやさしい繊維です。
キチン・キトサンの優れた抗菌防臭効果で、繊維上の細菌の繁殖を抑制。いつも清潔、イヤなニオイの発生も防ぎます。
抗菌防臭効果は洗濯してもほとんど変わりません。
ハンドクリームなどを使用した際のベタつきを防ぎます。

用途
手袋の下ばきに
就寝時に。
クリームの後に。
トラスコ品番
168-1167
材質
綿・レーヨン、袋:プラスチック
色
【リスト】ホワイト
サイズ
フリー
タイプ
下履き用編手
全長(cm)
29
色(本体)
ホワイト
内容量
1双
注意
※使用中に肌に異常を感じたら、使用を中止してください。
※火のそばでの使用や高温のものに触れるのは避けてください。
※使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06164431ST75489
オープン
¥239
¥263(税込)
翌々日出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする