曜日別特売

接地3P20A 引掛防水ゴムコードコネクタボディ

接地3P20A 引掛防水ゴムコードコネクタボディ - Panasonic(パナソニック)

プラグを差し込んでひねる事でロックされ、振動や引張による抜けを防止する引き掛け型コネクタボディ(メス側)。屋外や水気のある環境で使用できる防水タイプです。

形状
引掛タイプ
種類
ボディ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
端子
巻締端子式
差込口形状
接地3P 20A 250V引掛形
内容量
1箱(5個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82545745WA5429K 5P
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする