Panasonic(パナソニック)
接地3P20A 引掛防水ゴムコードコネクタボディ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
82545745
品番
WA5429K 5P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
プラグを差し込んでひねる事でロックされ、振動や引張による抜けを防止する引き掛け型コネクタボディ(メス側)。屋外や水気のある環境で使用できる防水タイプです。
形状
引掛タイプ
種類
ボディ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
端子
巻締端子式
差込口形状
接地3P 20A 250V引掛形